Apollon 60-903-01 | Küre Vana 1/2 İnç Fnpt Pirinç | 2gmz8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VANALAR 60-903-01 Glob Vana 1/2 İnç Fnpt Pirinç | AB9YVK 2GMZ8

APOLLO VALVES 60-903-01 Glob Vana 1/2 İnç Fnpt Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9YVK Modeli: 60-903-01Çapraz Referans: 2GMZ8
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
€155.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
gövde MalzemesiPirinç
Kaput StiliVidalanmış
Bağlantı TürüFNPT
Kolu MalzemeDökme demir
Kolu tipiEl çarkı
Çıkış Boyu Giriş2.75 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı100 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı5000 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Kök MalzemePirinç
Giriş Merkezine Sapın Üstü3"
UPC670750631177
Valf Stem TipiYükselen
Kama Malzemesi316 Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481803060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Boyu GirişBoru BoyutuÜcret
APOLLO VANALAR 60-901-01 Glob Vana 1/4 İnç Fnpt Pirinç | AB9YVH 2GMZ6 60-901-012.25 "1 / 4 "€137.00
APOLLO VANALAR 60-902-01 Glob Vana 3/8 İnç Fnpt Pirinç | AB9YVJ 2GMZ7 60-902-012.25 "3 / 8 "€137.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 60-903-01 Glob Vana 1/2 İnç Fnpt Pirinç
€155.96 / Adet