Apollon 60a-702-01 | Küresel Vana 3/8 İnç Fnpt 316 Paslanmaz Çelik | 36x515 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VANALAR 60A-702-01 Küresel Vana 3/8 İnç Fnpt 316 Paslanmaz Çelik | AC7AFH 36X515

APOLLO VALVES 60A-702-01 Glob Vana 3/8 İnç Fnpt 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7AFH Modeli: 60A-702-01Çapraz Referans: 36X515
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
€224.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Kaput Stilimerkez
uymaNACE MR -01-75 (ED 2000)
Bağlantı TürüFNPT
Kolu MalzemeDövülebilir demir
Kolu tipiÇapraz
Çıkış Boyu Giriş2.25 "
Maks. Hava basıncı5000 psig @ 100 Derece F
Maks. Alan sayısı Hava Sıcaklığı-50 Derece ila 550 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı5000 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Conta MalzemesiPTFE
Kök MalzemePaslanmaz çelik
Giriş Merkezine Sapın Üstü3-13 / 32 "
UPC670750598616
Valf Stem TipiYükselen

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)21.84
Gemi genişliği (cm)18.54
HS kodu8481803060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu tipiÇıkış Boyu GirişBoru BoyutuConta MalzemesiGiriş Merkezine Sapın ÜstüÜcret
APOLLO VANALAR 60A-701-01 Küresel Vana 1/4 İnç Fnpt 316 Paslanmaz Çelik | AC7AFG 36X514 60A-701-01Çapraz2.25 "1 / 4 "PTFE3-13 / 32 "€225.44
APOLLO VANALAR 60A-703-01 Küresel Vana 1/2 İnç Fnpt 316 Paslanmaz Çelik | AC7AFJ 36X516 60A-703-01Çapraz2.75 "1 / 2 "PTFE3-13 / 32 "€285.47
APOLLO VANALAR 60A-704-01 Küresel Vana 3/4 İnç Fnpt 316 Paslanmaz Çelik | AC7AFK 36X517 60A-704-01T şeklinde3.187 "3 / 4 "PTFE4-13 / 32 "€489.69
APOLLO VANALAR 60A-705-01 Küresel Vana 1 İnç Fnpt 316 Paslanmaz Çelik | AC7AFL 36X518 60A-705-01T şeklinde3.625 "1"PTFE4-13 / 32 "€591.49
APOLLO VANALAR 60A-701-24 Küresel Vana 1/4 İnç Fnpt 316 Paslanmaz Çelik | AC7AFM 36X519 60A-701-24Çapraz2.25 "1 / 4 "grafit3-13 / 32 "€219.14
APOLLO VANALAR 60A-702-24 Küresel Vana 3/8 İnç Fnpt 316 Paslanmaz Çelik | AC7AFN 36X520 60A-702-24Çapraz2.25 "3 / 8 "grafit3-13 / 32 "€224.77
APOLLO VANALAR 60A-704-24 Küresel Vana 3/4 İnç Fnpt 316 Paslanmaz Çelik | AC7AFQ 36X522 60A-704-24T şeklinde3.187 "3 / 4 "grafit4-13 / 32 "€491.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 60A-702-01 Glob Vana 3/8 İnç Fnpt 316 Paslanmaz Çelik
€224.32 / Adet