Apollon 61lf-108-01 | Çek Valf Kurşunsuz Bronz 2 İnç | 40d885 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 61LF-108-01 Çek Valf Kurşunsuz Bronz 2 İnç | AD3MAW 40D885

APOLLO VALVES 61LF-108-01 Çek Valf Kurşunsuz Bronz 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3MAW Modeli: 61LF-108-01Çapraz Referans: 40D885
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
€413.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+emniyet valfi
uymaNSF61-G, NSF 383
Bağlantı TürüFNPT
Çatlama basıncı0.5 psi
akış81 dev / dak
Hex Boyutu3-17 / 25 "
uzunluk6"
MalzemeKurşunsuz Bronz
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı125 psi
Maks. Sıcaklık.350 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı400 psi Şok Olmayan CWP
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Toplam yükseklik3 17 / 25 "
Koltuk malzemesiRPTFE
beden2"
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
genişlik3 17 / 25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.04
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)20.07
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu8481301010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Apollo 61LF-108-01, suyu mansap ucuna yaymak ve sıvıların ters akışını önlemek için barajların veya diğer hidroelektrik tesislerinin dolusavaklarında kullanım için ideal bir bilyalı koni çek valftir.
  • Sıvı ortam ve sert kimyasallara karşı direnç sağlayan sıkı bir kapatma tesisi sağlamak için yüzde 15 cam dolgulu tasarıma sahip patentli RPTFE Ball-Cone özelliğine sahiptir.
  • Bu yayla çalıştırılan çek valf, yukarı akışa sahip hem yatay hem de dikey hatlara monte edilebilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelakışHex BoyutuuzunlukToplam yükseklikbedengenişlikÜcret
APOLLO VALFLER 61LF-101-01 Çek Valf Kurşunsuz Bronz 1/4 İnç | AD3MAN 40D878 61LF-101-010.85 dev / dak1-3 / 25 "2 1 / 16 "1 3 / 25 "1 / 4 "1 3 / 25 "€58.63
APOLLO VALFLER 61LF-102-01 Çek Valf Kurşunsuz Bronz 3/8 İnç | AD3MAP 40D879 61LF-102-011.21 dev / dak1-3 / 25 "2.125 "1 3 / 25 "3 / 8 "1 3 / 25 "€63.58
APOLLO VALFLER 61LF-103-01 Çek Valf Kurşunsuz Bronz 1/2 İnç | AD3MAQ 40D880 61LF-103-011.4 dev / dak1-3 / 25 "2 5 / 16 "1 3 / 25 "1 / 2 "1 3 / 25 "€51.66
APOLLO VALFLER 61LF-104-01 Çek Valf Kurşunsuz Bronz 3/4 İnç | AD3MAR 40D881 61LF-104-013.53 dev / dak1.5 "2.875 "1.5 "3 / 4 "1.5 "€73.09
APOLLO VALFLER 61LF-105-01 Çek Valf Kurşunsuz Bronz 1 İnç | AD3MAT 40D882 61LF-105-016 dev / dak1-93 / 100 "3.5 "1 93 / 100 "1"1 93 / 100 "€97.51
APOLLO VALFLER 61LF-106-01 Çek Valf Kurşunsuz Bronz 1-1/4 İnç | AD3MAU 40D883 61LF-106-0144 dev / dak2-37 / 100 "4.187 "2 37 / 100 "1.25 "2 37 / 100 "€169.80
APOLLO VALFLER 61LF-107-01 Çek Valf Kurşunsuz Bronz 1-1/2 İnç | AD3MAV 40D884 61LF-107-0165 dev / dak2-81 / 100 "4 15 / 16 "2 81 / 100 "1.5 "2 81 / 100 "€234.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 61LF-108-01 Çek Valf Kurşunsuz Bronz 2 İnç
€413.71 / Adet