Apollon 70-307-01 | Bronz Küresel Vana Rakoru Fnpt 1-1/2 In | 1ckh5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 70-307-01 Bronz Küresel Vana Rakoru Fnpt 1-1/2 In | AA9DAW 1CKH5

APOLLO VALVES 70-307-01 Bronz Küresel Vana Rakoru Fnpt 1-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9DAW Modeli: 70-307-01Çapraz Referans: 1CKH5

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€280.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiBronz
Vücut sitiliSıralı, Tek Birlik
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemeVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1.5 "
LimanStandart
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiRPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 450 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.57
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)27.18
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru BoyutubedenTipÜcret
APOLLO VALFLER 70-301-01 Bronz Küresel Vana Rakoru Fnpt 1/4 In | AA9DAP 1CKG8 70-301-01FNPT x FNPT1 / 4 "--€53.88
APOLLO VALFLER 70-302-01 Bronz Küresel Vana Rakoru Fnpt 3/8 In | AA9DAQ 1CKG9 70-302-01FNPT x FNPT3 / 8 "--€65.19
APOLLO VALFLER 70-303-01 Bronz Küresel Vana Rakoru Fnpt 1/2 In | AA9DAR 1CKH1 70-303-01FNPT x FNPT1 / 2 "--€71.86
APOLLO VALFLER 70-304-01 Bronz Küresel Vana Rakoru Fnpt 3/4 In | AA9DAT 1CKH2 70-304-01FNPT x FNPT3 / 4 "--€119.53
APOLLO VANALAR 70-305-01A Bronz Küresel Vana Tek Rakorlu Fnpt 1 In | AA9DAU 1CKH3 70-305-01AFNPT x FNPT1"--€161.48
APOLLO VANALAR 70-306-01 Bronz Küresel Vana Rakoru Fnpt 1-1/4 In | AA9DAV 1CKH4 70-306-01FNPT x FNPT1.25 "--€211.42
APOLLO VANALAR 70-308-01 Bronz Küresel Vana Tek Rakorlu Fnpt 2 In | AA9DAX 1CKH6 70-308-01FNPT x FNPT2"--€428.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 70-307-01 Bronz Küresel Vana Rakoru Fnpt 1-1/2 In
€280.88 / Adet