Apollon 7080257 | Küresel Vana, Boyut 3/8 İnç, Bronz | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALVES 7080257 Ball Valve, Size 3/8 Inch, Bronze | BZ2VQX

APOLLO VALVES 7080257 Küresel Vana, Boyut 3/8 İnç, Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: BZ2VQX Model: 7080257
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
€63.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Bağlantı TürüErkek x Kadın NPT
beden3 / 8 "
TipOksijen Temizlenmiş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27

Ürün Detayı:

  • Serisi: Bronz Küresel Vana

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru BoyutubedenTipÜcret
APOLLO VANALAR 70-801-01 Bronz Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2KXX 1MMP1 70-801-01FNPT x MNPT1 / 4 "--€53.30
APOLLO VANALAR 70-802-01 Bronz Küresel Vana Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2KXY 1MMP2 70-802-01FNPT x MNPT3 / 8 "--€50.61
APOLLO VANALAR 70-803-01 Bronz Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2KXZ 1MMP3 70-803-01FNPT x MNPT1 / 2 "--€52.22
APOLLO VANALAR 70-804-01 Bronz Küresel Vana Fnpt x Mnpt 3/4 In | AB2KYA 1MMP4 70-804-01FNPT x MNPT3 / 4 "--€84.77
APOLLO VANALAR 70-805-01 Bronz Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1 In | AB2KYB 1MMP5 70-805-01FNPT x MNPT1"--€96.69
APOLLO VANALAR 70-806-01 Bronz Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1-1/4 In | AB2KYC 1MMP6 70-806-01FNPT x MNPT1.25 "--€191.66
APOLLO VANALAR 70-807-01 Bronz Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AB2KYD 1MMP7 70-807-01FNPT x MNPT1.5 "--€183.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 7080257 Küresel Vana, Boyut 3/8 İnç, Bronz
€63.61 / Adet