Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 70LF-103-01 Düşük Kurşunlu Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AE3TJM 5FVZ9

APOLLO VALVES 70LF-103-01 Düşük Kurşunlu Bronz Küresel Vana Sıralı Fnpt 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3TJM Modeli: 70LF-103-01Çapraz Referans: 5FVZ9
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
€47.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKurşunsuz Krom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Bronz
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemeVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanStandart
Conta MalzemesiRPTFE
Koltuk malzemesiRPTFE
Kök MalzemeC27450LF Pirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 450 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.42
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenTopu malzemesigövde MalzemesiKök MalzemeSıcaklık. menzilTipBağlantı TürüKolu MalzemeÜcret
APOLLO VALFLER 70LF-100-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3 In | AD3MBA 40D889 70LF-100-01-Kurşunsuz Krom Kaplama PirinçKurşunsuz BronzC27450LF Pirinç-50 Derece ila 400 Derece F-FNPT x FNPTVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik€1,174.86
APOLLO VALFLER 70LF-109-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Fnpt 2-1/2 In | AD3MBD 40D892 70LF-109-01-Kurşunsuz Krom Kaplama PirinçKurşunsuz BronzC27450LF Pirinç-50 Derece ila 400 Derece F-FNPT x FNPTVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik€869.06
APOLLO VALFLER 70LF-10A-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 4 In | AD3MBE 40D893 70LF-10A-01-Kurşunsuz Krom Kaplama PirinçKurşunsuz BronzC27450LF Pirinç-50 Derece ila 400 Derece F-FNPT x FNPTVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik€1,334.60
APOLLO VALFLER 70LF-101-01 Düşük Kurşunlu Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1/4 In | AE3TJK 5FVZ7 70LF-101-01-Kurşunsuz Krom Kaplama PirinçDüşük Kurşun BronzC27450LF Pirinç-20 Derece ila 450 Derece F-FNPT x FNPTVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik€51.69
APOLLO VALFLER 70LF-102-01 Düşük Kurşunlu Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3/8 In | AE3TJL 5FVZ8 70LF-102-01-Kurşunsuz Krom Kaplama PirinçDüşük Kurşun BronzC27450LF Pirinç-20 Derece ila 450 Derece F-FNPT x FNPTVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik€54.67
APOLLO VALFLER 70LF-104-01 Düşük Kurşunlu Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AE3TJQ 5FWA0 70LF-104-01-Kurşunsuz Krom Kaplama PirinçDüşük Kurşun BronzC27450LF Pirinç-20 Derece ila 450 Derece F-FNPT x FNPTVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik€88.33
APOLLO VALFLER 70LF-105-01 Düşük Kurşunlu Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AE3TJR 5FWA1 70LF-105-01-Kurşunsuz Krom Kaplama PirinçDüşük Kurşun BronzC27450LF Pirinç-20 Derece ila 450 Derece F-FNPT x FNPTVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik€111.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 70LF-103-01 Düşük Kurşunlu Bronz Küresel Vana Sıralı Fnpt 1/2 In
€47.39 / Adet