Apollo 70lf-203-hc | Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Lehim 1/2 In | 40d907 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALVES 70LF-203-HC Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Lehim 1/2 In | AD3MBU 40D907

APOLLO VALVES 70LF-203-HC Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Lehim 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3MBU Modeli: 70LF-203-HCÇapraz Referans: 40D907
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
€65.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKurşunsuz Krom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiKurşunsuz Bronz
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüLehim x Hortum Kapağı
Kolu MalzemeVinil Gripli Paslanmaz Çelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiRPTFE
Kök MalzemeC27450LF Pirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-50 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "
UPC670750629334
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru BoyutuLimanbedentüp BoyutuTipÜcret
APOLLO VALVES 70LF-204-HC Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Lehim 3/4 In | AD3MBV 40D908 70LF-204-HCLehim x Hortum Kapağı3 / 4 "Standart-3 / 4 "-€89.28
APOLLO VALVES 70LF20304HC Küresel Vana, Boyut 1/2 İnç, Lehimli, Boyut 3/4 İnç Hortum, Bronz | BZ3UHM 70LF20304HCLehim--1 / 2 "-2-1 / 4 "Mil Uzatma, Hortum Dişi ve Kapak Seçeneği€90.70
APOLLO VALVES 70LF20404HC Küresel Vana, Boyut 3/4 İnç, Lehimli, Boyut 3/4 İnç Hortum, Bronz | BZ3UHP 70LF20404HCLehim--3 / 4 "-2-1 / 4 "Mil Uzatma, Hortum Dişi ve Kapak Seçeneği€120.81
APOLLO VALVES 70LF20411HC Küresel Vana, Boyut 3/4 İnç, Lehimli, Boyut 3/4 İnç Hortum, Bronz | CA2HYJ 70LF20411HCLehim--3 / 4 "-Therma-Seal İzolasyon Kolu, Hortum Dişi ve Kapak Seçeneği€139.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 70LF-203-HC Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Lehim 1/2 In
€65.11 / Adet