Apollo 70lf-208-01 | Low Lead Bronze Ball Valve Inline Solder 2 In | 5fwc1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALVES 70LF-208-01 Low Lead Bronze Ball Valve Inline Solder 2 In | AE3TKC 5FWC1

APOLLO VALVES 70LF-208-01 Düşük Kurşunlu Bronz Küresel Vana Inline Lehim 2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3TKC Modeli: 70LF-208-01Çapraz Referans: 5FWC1
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
€236.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKurşunsuz Krom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Bronz
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüLehim x Lehim
Kolu MalzemeÇelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu2"
LimanStandart
Conta MalzemesiRPTFE
Koltuk malzemesiRPTFE
Kök MalzemeC27450LF Pirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 450 Derece F
tüp Boyutu2"
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.68
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKök MalzemeTopu malzemesigövde MalzemesiSıcaklık. menziltüp BoyutuTipBağlantı TürüKolu MalzemeÜcret
APOLLO VALVES 70LF20001 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Lehimli 3 In | AD3MBT 40D906 70LF20001C27450LF PirinçKurşunsuz Krom Kaplama PirinçKurşunsuz Bronz-50 Derece ila 400 Derece F3"-Lehim x LehimVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik€967.26
APOLLO VALFLER 70LF-209-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Lehim 2-1/2 In | AD3MBW 40D909 70LF-209-01C27450LF PirinçKurşunsuz Krom Kaplama PirinçKurşunsuz Bronz-50 Derece ila 400 Derece F2.5 "-Lehim x LehimVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik€880.92
APOLLO VALFLER 70LF-20A-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Lehimli 4 In | AD3MBX 40D910 70LF-20A-01C27450LF PirinçKurşunsuz Krom Kaplama PirinçKurşunsuz Bronz-50 Derece ila 400 Derece F4"-Lehim x LehimVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik€1,438.64
APOLLO VALVES 70LF24001 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Lehimli 3 In | AD3MBY 40D911 / 70LF-240-01 70LF24001316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz ÇelikKurşunsuz Bronz-50 Derece ila 400 Derece F3"-Lehim x LehimVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik€1,434.51
APOLLO VALVES 70LF-202-01 Düşük Kurşunlu Bronz Küresel Vana Lehim 3/8 In | AE3TJW 5FWA5 70LF-202-01C27450LF PirinçKurşunsuz Krom Kaplama PirinçDüşük Kurşun Bronz-20 Derece ila 450 Derece F3 / 8 "-Lehim x LehimÇelik€54.72
APOLLO VALVES 70LF-203-01 Düşük Kurşunlu Bronz Küresel Vana Lehim 1/2 In | AE3TJX 5FWA6 70LF-203-01C27450LF PirinçKurşunsuz Krom Kaplama PirinçDüşük Kurşun Bronz-20 Derece ila 450 Derece F1 / 2 "-Lehim x LehimÇelik€50.98
APOLLO VALVES 70LF-204-01 Düşük Kurşunlu Bronz Küresel Vana Lehim 3/4 In | AE3TJY 5FWA7 70LF-204-01C27450LF PirinçKurşunsuz Krom Kaplama PirinçDüşük Kurşun Bronz-20 Derece ila 450 Derece F3 / 4 "-Lehim x LehimÇelik€81.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 70LF-208-01 Düşük Kurşunlu Bronz Küresel Vana Inline Lehim 2 In
€236.12 / Adet