Apollo 72-107-01 küresel vana, sıvı akışının hassas kontrolüne uygun olup verimli çalışma sağlar ve boru hattındaki sızıntıyı en aza indirir. Bu Apollo 3 yollu küresel vana, güvenli kapatma ve kontrollü sıvı yönetiminin çok önemli olduğu petrol ve gaz, su arıtma, kimyasal işleme ve HVAC endüstrilerinde kullanılır.
Özellikler:
- Apollo 72-107-01 küresel vanası, tutarlı sıvı kontrolü için dayanıklılık ve esneklik sağlayan karbon çeliğinden bir bilyeye sahiptir.
- 3000 CWP'ye kadar olan basınçları idare eder, bu da onu yüksek basınçlı sıvı sistemleri için ideal kılar.
- Bu yüksek basınç valfi, rahat ve güvenli kontrol için vinil kavramalı, çinko kaplı çelik bir kolla donatılmıştır.
- Dayanıklılığı ve korozyon direncini artıran krom kaplamalı karbon çelik gövdeye sahiptir.
- Bu Apollo 3 yollu küresel vana ayrıca bakım ve onarım işlemlerini kolaylaştıran 2 parçalı bir vana yapısına sahiptir.
- Etkili sızdırmazlık ve uzun ömür için RPTFE contayı kullanır.
Sık sorulan Sorular:
S. Apollo 72-107-01 küresel vananın çalışma sıcaklığı nedir?
A. -25 ila 600 derece F.
S. Bu Apollo 3 yollu küresel vana hangi buhar basıncına kadar çalıştırılabilir?
C. 150 psi WSP'ye kadar buhar basınçlarına dayanabilir.
S. Bu küresel vananın bakımı nasıl yapılır?
A. Flanşın veya boru dişinin küresel vanaya geçecek yüzeyinin temiz olduğundan ve pas ve parçacıklardan arınmış olduğundan emin olun. Gerekirse temizlik için su veya yumuşak bir deterjan kullanın. Flanşta küresel vanayla ilgili herhangi bir bozulma veya yanlış hizalama bulunmadığını doğrulayın.