Apollon 75-106-01 | Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/4 In | 6fxz3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 75-106-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/4 In | AE8WKN 6FXZ3

APOLLO VALVES 75-106-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8WKN Modeli: 75-106-01Çapraz Referans: 6FXZ3

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€198.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiBronz
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemeVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik
Kolu tipiKilitleme kolu
Maks. Basınç600 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1.25 "
LimanStandart
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiRPTFE
Kök MalzemeB16 Pirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 450 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.53
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)19.81
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru BoyutubedenSıcaklık. menzilTipÜcret
APOLLO VALFLER 75-101-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1/4 In | AE8WKH 6FXY8 75-101-01FNPT x FNPT1 / 4 "--20 Derece ila 450 Derece F-€81.52
APOLLO VALFLER 75-102-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3/8 In | AE8WKJ 6FXY9 75-102-01FNPT x FNPT3 / 8 "--20 Derece ila 450 Derece F-€83.59
APOLLO VALFLER 75-103-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AE8WKK 6FXZ0 75-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--20 Derece ila 450 Derece F-€86.14
APOLLO VALFLER 75-104-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AE8WKL 6FXZ1 75-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--20 Derece ila 450 Derece F-€137.64
APOLLO VALFLER 75-105-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AE8WKM 6FXZ2 75-105-01FNPT x FNPT1"--20 Derece ila 450 Derece F-€144.76
APOLLO VALFLER 75-107-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/2 In | AE8WKP 6FXZ4 75-107-01FNPT x FNPT1.5 "--20 Derece ila 450 Derece F-€220.93
APOLLO VANALAR 75-108-01 Bronz Küresel Vana, Sıralı, FNPT, 2 İnç, Tam Bağlantılı | AE8WKQ 6FXZ5 75-108-01FNPT x FNPT2"--20 Derece ila 450 Derece F-€290.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 75-106-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/4 In
€198.80 / Adet