Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 77-106-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/4 In | AB9NPR 2EEK5

APOLLO VALVES 77-106-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9NPR Modeli: 77-106-01Çapraz Referans: 2EEK5
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
€160.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Bronz
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiBronz
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemeVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1.25 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiRPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil500 Dereceye Kadar F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.36
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüKolu MalzemeBoru BoyutubedenTipÜcret
APOLLO VALFLER 77-102-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3/8 In | AB9NPM 2EEK1 77-102-01FNPT x FNPTVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik3 / 8 "--€45.36
APOLLO VALFLER 77-103-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AB9NPN 2EEK2 77-103-01FNPT x FNPTKaplama çelik1 / 2 "--€60.72
APOLLO VALFLER 77-104-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AB9NPP 2EEK3 77-104-01FNPT x FNPTVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik3 / 4 "--€101.67
APOLLO VALFLER 77-105-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AB9NPQ 2EEK4 77-105-01FNPT x FNPTVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik1"--€148.16
APOLLO VALFLER 77-107-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/2 In | AB9NPT 2EEK6 77-107-01FNPT x FNPTVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik1.5 "--€230.80
APOLLO VALFLER 77-108-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 2 In | AB9NPU 2EEK7 77-108-01FNPT x FNPTVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik2"--€452.63
APOLLO VANALAR 77-109-01 Tam Yollu Küresel Vana, Bronz, 2.5 İnç Boyut | AK2BJH 7710901 77-109-01NPT--2.5 "-€1,047.59
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 77-106-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/4 In
€160.26 / Adet