Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 77-903-01 Bronz Küresel Vana Inline Sae 1/2 In | AA9DBH 1CKJ7

APOLLO VALVES 77-903-01 Bronz Küresel Vana Sae 1/2 Inline

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9DBH Modeli: 77-903-01Çapraz Referans: 1CKJ7
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
€53.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiBronz
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüSAE x SAE
Kolu MalzemeVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiRPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 450 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Apollo 77-903-01, 150 psig doymuş buhar hatları ve 29 inç cıvaya (Hg) kadar vakum servislerindeki uygulamalar için uygun bir hat içi küresel vanadır.
  • Giriş valfi basıncının kazara yükselmesini önlemek için patlamaya dayanıklı bir gövde tasarımına ve gövde ile kaputu sızdırmaz hale getirmek için ayarlanabilir bir salmastra bileziğine sahiptir.
  • Bu 2 parçalı Apollo bronz küresel vana, kolay aktüatör montajı için montaj pedleri ve O-ring göbek bağlantılı düz dişli ile donatılmıştır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru BoyutubedenTipÜcret
APOLLO VALFLER 77-902-01 Bronz Küresel Vana Sae 3/8 In | AA9DBG 1CKJ6 77-902-01SAE x SAE3 / 8 "--€51.84
APOLLO VALFLER 77-904-01 Bronz Küresel Vana Sae 3/4 In | AA9DBJ 1CKJ8 77-904-01SAE x SAE3 / 4 "--€94.88
APOLLO VALFLER 77-905-01 Bronz Küresel Vana Inline Sae 1 In | AA9DBK 1CKJ9 77-905-01SAE x SAE1"--€137.17
APOLLO VALFLER 77-906-01 Bronz Küresel Vana Sae 1-1/4 In | AA9DBL 1CKK1 77-906-01SAE x SAE1.25 "--€175.68
APOLLO VALFLER 77-907-01 Bronz Küresel Vana Sae 1-1/2 In | AA9DBM 1CKK2 77-907-01SAE x SAE1.5 "--€238.09
APOLLO VALFLER 77-908-01 Bronz Küresel Vana Inline Sae 2 In | AA9DBN 1CKK3 77-908-01SAE x SAE2"--€335.04
APOLLO VALFLER 7790146 Küresel Vana, Boyut 1/4 İnç, O-Ring Başlığı, Tam Geçişli, Bronz | BY4LXP 77901463 Yollu Lehim-1 / 4 "Mandallı Kilit Kolu, Yalnızca Kapalı Konumda Kilitleyin€98.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 77-903-01 Bronz Küresel Vana Sae 1/2 Inline
€53.18 / Adet