Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALVES 77VLF-105-01 Düşük Kurşunlu Pirinç Küresel Vana Pres 1 In | AC6WLX 36N583

APOLLO VALVES 77VLF-105-01 Düşük Kurşunlu Pirinç Küresel Vana Pres 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6WLX Modeli: 77VLF-105-01Çapraz Referans: 36N583
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
€96.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiDüşük Kurşunlu Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiDüşük Kurşunlu Pirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüX tuşuna basın.
Kolu MalzemeKaplama Çelik / İzoleli Polivinil
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç250 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı15 psi'lik WSP
LimanHer Şey Dahil
Koltuk malzemesiRPTFE
Kök MalzemeDüşük Kurşunlu Pirinç
Kök TipiYükselmeyen
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1"
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTopu malzemesiKolu MalzemeKök Malzemetüp BoyutuÜcret
APOLLO VALVES 77VLF-103-01 Düşük Kurşunlu Pirinç Küresel Vana Pres 1/2 In | AC6WLV 36N581 77VLF-103-01Düşük Kurşunlu PirinçKaplama Çelik / İzoleli PolivinilDüşük Kurşunlu Pirinç1 / 2 "€56.67
APOLLO VALVES 77VLF-104-01 Düşük Kurşunlu Pirinç Küresel Vana Pres 3/4 In | AC6WLW 36N582 77VLF-104-01Düşük Kurşunlu PirinçKaplama Çelik / İzoleli PolivinilDüşük Kurşunlu Pirinç3 / 4 "€74.96
APOLLO VALVES 77VLF-106-01 Düşük Kurşunlu Pirinç Küresel Vana Pres 1-1/4 In | AC6WLY 36N584 77VLF-106-01Düşük Kurşunlu PirinçKaplama Çelik / İzoleli PolivinilDüşük Kurşunlu Pirinç1.25 "€173.20
APOLLO VALVES 77VLF-107-01 Düşük Kurşunlu Pirinç Küresel Vana Pres 1-1/2 In | AC6WLZ 36N585 77VLF-107-01Düşük Kurşunlu PirinçKaplama Çelik / İzoleli PolivinilDüşük Kurşunlu Pirinç1.5 "€227.06
APOLLO VALVES 77VLF-108-01 Düşük Kurşunlu Pirinç Küresel Vana Pres 2 In | AC6WMA 36N586 77VLF-108-01Düşük Kurşunlu PirinçKaplama Çelik / İzoleli PolivinilDüşük Kurşunlu Pirinç2"€363.85
APOLLO VALVES 77VLF-100-01 Düşük Kurşunlu Pirinç Küresel Vana Pres 3 In | AC6WMC 36N588 77VLF-100-01Düşük Kurşunlu PirinçVinil Gripli Çinko Kaplama ÇelikDüşük Kurşunlu Pirinç3"€1,290.73
APOLLO VALVES 77VLF-14A-01 Düşük Kurşunlu Pirinç Küresel Vana Pres 4 In | AC6WMD 36N589 77VLF-14A-01Düşük Kurşunlu PirinçVinil Gripli Çinko Kaplama ÇelikDüşük Kurşunlu Pirinç4"€1,745.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 77VLF-105-01 Düşük Kurşunlu Pirinç Küresel Vana Pres 1 In
€96.26 / Adet