Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 80-105-01 Bronz Gaz Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AA9DBA 1CKH9

APOLLO VALVES 80-105-01 Bronz Küresel Gaz Vanası Inline Fnpt 1 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9DBA Modeli: 80-105-01Çapraz Referans: 1CKH9
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
€75.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaz Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiBronz
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemeVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi WOG, 250 psi LP Gaz
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1"
LimanStandart
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiRPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 450 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı Türü+Boru BoyutubedenTipÜcret
APOLLO VALFLER 80-103-01 Bronz Gaz Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AA9DAY 1CKH7 80-103-01FNPT x FNPTGaz Küresel Vana1 / 2 "--€46.20
APOLLO VALFLER 80-104-01 Bronz Gaz Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AA9DAZ 1CKH8 80-104-01FNPT x FNPTGaz Küresel Vana3 / 4 "--€55.49
APOLLO VALFLER 80-106-01 Bronz Gaz Küresel Vanası Fnpt 1-1/4 In | AA9DBB 1CKJ1 80-106-01FNPT x FNPTGaz Küresel Vana1.25 "--€127.75
APOLLO VALFLER 80-107-01 Bronz Gaz Küresel Vanası Fnpt 1-1/2 In | AA9DBC 1CKJ2 80-107-01FNPT x FNPTGaz Küresel Vana1.5 "--€159.05
APOLLO VALFLER 80-108-01 Bronz Gaz Küresel Vana Inline Fnpt 2 In | AA9DBD 1CKJ3 80-108-01FNPT x FNPTGaz Küresel Vana2"--€253.68
APOLLO VALFLER 80-109-01 Bronz Gaz Küresel Vanası Fnpt 2-1/2 In | AA9DBE 1CKJ4 80-109-01FNPT x FNPTGaz Küresel Vana2.5 "--€681.69
APOLLO VALFLER 80-100-01 Bronz Gaz Küresel Vana Inline Fnpt 3 In | AA9DBF 1CKJ5 80-100-01FNPT x FNPTGaz Küresel Vana3"--€965.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 80-105-01 Bronz Küresel Gaz Vanası Inline Fnpt 1 In
€75.04 / Adet