Apollo 82lf-105-01 | Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | 40d940 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 82LF-105-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AD3MCN 40D940

APOLLO VALVES 82LF-105-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3MCN Modeli: 82LF-105-01Çapraz Referans: 40D940
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
€190.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKurşunsuz Krom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiKurşunsuz Bronz
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemeVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1"
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiRPTFE
Kök MalzemeC27450LF Pirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-50 Derece ila 400 Derece F
Vana Yapısı3-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru BoyutubedenTipÜcret
APOLLO VALFLER 82LF-101-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1/8 In | AD3MCJ 40D936 82LF-101-01FNPT x FNPT1 / 8 "--€102.87
APOLLO VALFLER 82LF-102-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3/8 In | AD3MCK 40D937 82LF-102-01FNPT x FNPT3 / 8 "--€102.87
APOLLO VALFLER 82LF-103-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AD3MCL 40D938 82LF-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--€117.01
APOLLO VALFLER 82LF-104-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AD3MCM 40D939 82LF-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--€142.63
APOLLO VALFLER 82LF-107-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Fnpt 1-1/2 In | AD3MCQ 40D942 82LF-107-01FNPT x FNPT1.5 "--€309.89
APOLLO VALFLER 82LF-108-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 2 In | AD3MCR 40D943 82LF-108-01FNPT x FNPT2"--€570.74
APOLLO VALFLER 82LF-109-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Fnpt 2-1/2 In | AD3MCT 40D944 82LF-109-01FNPT x FNPT2.5 "--€1,088.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 82LF-105-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1 In
€190.37 / Adet