Apollon 82lf1432150 | Küresel Vana, 1/2 İnç Npt, 3 Parça, Tam Geçişli, Bronz | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VANALAR 82LF1432150 Küresel Vana, 1/2 İnç NPT, 3 Parça, Tam Geçişli, Bronz | CC7LUC

APOLLO VALVES 82LF1432150 Küresel Vana, 1/2 İnç NPT, 3 Parça, Tam Bağlantı Noktalı, Bronz

Stoktaki Ürünler
Öğe: CC7LUC Modeli: 82LF1432150
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
€247.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Bağlantı TürüFNPT
beden1 / 2 "
stil316 Paslanmaz Çelik Bilye ve Mil
TipUHMWPE Trim (PTFE Olmayan), 2-1 / 4 "Karbon Çelik Kilitleme Mil Uzatma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86

Ürün Detayı:

  • Seri: Bronz Üç Parçalı, Kurşunsuz, Tam Yollu Küresel Vana

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru BoyutubedenTipÜcret
APOLLO VALFLER 82LF14301 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AD3MCW 40D947 / 82LF-143-01 82LF14301FNPT x FNPT1 / 2 "--€154.77
APOLLO VALFLER 82LF14401 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AD3MCX 40D948 / 82LF-144-01 82LF14401FNPT x FNPT3 / 4 "--€180.76
APOLLO VALFLER 82LF14501 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AD3MCY 40D949 / 82LF-145-01 82LF14501FNPT x FNPT1"--€234.10
APOLLO VALFLER 82LF14701 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Fnpt 1-1/2 In | AD3MDA 40D951 / 82LF-147-01 82LF14701FNPT x FNPT1.5 "--€377.96
APOLLO VALFLER 82LF14801 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 2 In | AD3MDB 40D952 / 82LF-148-01 82LF14801FNPT x FNPT2"--€699.88
APOLLO VANALAR 82LF1411921 Küresel Vana, Boyut 1/4 İnç NPT, 3 Parça, Tam Geçişli, Bronz, Kilitli | BY7CKX 82LF1411921FNPT-1 / 4 "Kilit Plakası, UHMWPE Trim (PTFE Olmayan)€220.82
APOLLO VANALAR 82LF14121 Küresel Vana, Boyut 1/4 İnç NPT, 3 Parça, Tam Geçişli, Bronz | BY7CKY 82LF14121FNPT-1 / 4 "UHMWPE Trim (PTFE Olmayan)€180.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 82LF1432150 Küresel Vana, 1/2 İnç NPT, 3 Parça, Tam Bağlantı Noktalı, Bronz
€247.80 / Adet