Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALVES 82LF24401 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Lehim 3/4 In | AD3MDM 40D962 / 82LF-244-01

APOLLO VALVES 82LF24401 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Lehim 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3MDM Modeli: 82LF24401Çapraz Referans: 40D962 / 82LF-244-01
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
€182.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiKurşunsuz Bronz
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüLehim x Lehim
Kolu MalzemeVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu3 / 4 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiRPTFE
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-50 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "
Vana Yapısı3-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.85
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru Boyutubedentüp BoyutuTipÜcret
APOLLO VALVES 82LF24301 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Lehim 1/2 In | AD3MDL 40D961 / 82LF-243-01 82LF24301Lehim x Lehim1 / 2 "-1 / 2 "-€148.65
APOLLO VALFLER 82LF24501 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Lehim 1 In | AD3MDN 40D963 / 82LF-245-01 82LF24501Lehim x Lehim1"-1"-€232.23
APOLLO VALVES 82LF24601 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Lehim 1-1/4 In | AD3MDP 40D964 / 82LF-246-01 82LF24601Lehim x Lehim1.25 "-1.25 "-€295.77
APOLLO VALVES 82LF24701 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Lehim 1-1/2 In | AD3MDQ 40D965 / 82LF-247-01 82LF24701Lehim x Lehim1.5 "-1.5 "-€377.96
APOLLO VALFLER 82LF24801 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Lehim 2 In | AD3MDR 40D966 / 82LF-248-01 82LF24801Lehim x Lehim2"-2"-€775.23
APOLLO VALVES 82LF24901 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Lehim 2-1/2 In | AD3MDT 40D967 / 82LF-249-01 82LF24901Lehim x Lehim2.5 "-2.5 "-€1,382.65
APOLLO VALFLER 82LF24694 Küresel Vana, 1-1/4 İnç Lehimli, Tam Geçişli, 3 Parça, Bronz | BY4GAN 82LF24694Lehim-1 1/4 Lb.-Dengeleme Durdurma€365.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 82LF24401 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Lehim 3/4 In
€182.82 / Adet