Apollon 94a-103-01 | Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | 1ckd1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 94A-103-01 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AA9CZC 1CKD1

APOLLO VALVES 94A-103-01 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9CZC Modeli: 94A-103-01Çapraz Referans: 1CKD1
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
€14.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemeKorozyona Dayanıklı Kaplamalı Çelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi'lik WOG
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanHer Şey Dahil
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 400 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüMaks. BasınçBoru Boyututüp BoyutuÜcret
APOLLO VALFLER 94A-101-01 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1/4 In | AA9CZA 1CKC8 94A-101-01FNPT x FNPT600 psi'lik WOG1 / 4 "-€11.00
APOLLO VALFLER 94A-102-01 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 3/8 In | AA9CZB 1CKC9 94A-102-01FNPT x FNPT600 psi'lik WOG3 / 8 "-€9.86
APOLLO VALFLER 94A-104-01 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AA9CZD 1CKD2 94A-104-01FNPT x FNPT600 psi'lik WOG3 / 4 "-€23.84
APOLLO VALFLER 94A-105-01 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AA9CZE 1CKD3 94A-105-01FNPT x FNPT600 psi'lik WOG1"-€31.67
APOLLO VALFLER 94A-106-01 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9CZF 1CKD4 94A-106-01FNPT x FNPT600 psi'lik WOG1.25 "-€49.90
APOLLO VALFLER 94A-107-01 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9CZG 1CKD5 94A-107-01FNPT x FNPT600 psi'lik WOG1.5 "-€71.02
APOLLO VALFLER 94A-108-01 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 2 In | AA9CZH 1CKD6 94A-108-01FNPT x FNPT600 psi'lik WOG2"-€109.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 94A-103-01 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In
€14.24 / Adet