Appleton Electric Afux0333-20 | Çekme Kablolu Anahtar, Tek Uçlu Sol, 11-3/16 LX 7-7/8 DX 5-1/2 İnç H Boyut | 10k874 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPLETON ELECTRIC AFUX0333-20 Acil Durum Kablo Çekme Anahtarı, 25 lb Çalışma Kuvveti, Sola Montaj, Tek Kablo | AA2JFA 10K874

APPLETON ELECTRIC AFUX0333-20 Acil Durum Kablo Çekme Anahtarı, 25 lb Çalışma Kuvveti, Sola Montaj, Tek Kablo

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2JFA Modeli: AFUX0333-20Çapraz Referans: 10K874

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€2,976.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo Çekme Anahtarı
AC İletişim Derecesi15, 120, 240, 480 VAC'de 600A
Kutu MalzemesiAlüminyum Döküm
İletişim FormuYOK / NC-DB
DC İletişim Derecesi0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC
derinlik7.7 "
HP0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VAC
GöstergeBayrak Kolu
uzunluk11.5 "
Maks. Alan sayısı Kablo Açıklığı200 ft.
Montaj StiliSol
NEMA Değerlendirmesi7 CD, 9EFG
Çalışma kuvveti25 lb
ResetÇalıştırıcı
Güvenlik DerecelendirmesiSınıf I, Bölüm 1 ve 2, Grup C, D için UL'de listelenmiştir; Sınıf II, Bölüm 1 ve 2, Grup E, F, G; ve Sınıf III
Anahtar Fonksiyonumuhafaza
Geçiş Yeteneği1 Mikro Anahtar
UPC781381741248
genişlik8.2 "
Kablolama Girişiİki adet 1 "Boru Açıklığı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)19.81
Gemi uzunluğu (cm)28.7
Gemi genişliği (cm)21.08
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMontaj StiliÇalışma kuvvetigenişlikÜcret
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-66 Acil Durum Kablo Çekme Anahtarı, 25 lb Çalışma Kuvveti, Çift Uçtan Montaj, Çift Kablo | AA2BKV 10C676 AFUX0333-6616.7 "Çift uç25 lb11 "€5,056.77
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-55 Acil Durum Kablo Çekme Anahtarı, 15 lb Çalışma Kuvveti, Çift Uçtan Montaj, Çift Kablo | AA2BKW 10C677 AFUX0333-5516.7 "Çift uç15 lb11 "€5,197.75
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-02 Acil Durum Kablo Çekme Anahtarı, 25 lb Çalışma Kuvveti, Sağa Montaj, Tek Kablo | AA2JFB 10K875 AFUX0333-0211.5 "Sağ25 lb8.2 "€3,145.73
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-01 Acil Durum Kablo Çekme Anahtarı, 15 lb Çalışma Kuvveti, Sağa Montaj, Tek Kablo | AA2JFD 10K878 AFUX0333-0111.5 "Sağ15 lb8.2 "€3,066.00
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-60 Acil Durum Kablo Çekme Anahtarı, 25 lb Çalışma Gücü, Sol Montaj, Çift Kablo | AA2JFE 10K879 AFUX0333-6011.5 "Sol25 lb8.2 "€3,477.55
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-06 Acil Durum Kablo Çekme Anahtarı, 25 lb Çalışma Kuvveti, Sağa Montaj, Çift Kablo | AA2JFF 10K880 AFUX0333-0611.5 "Sağ25 lb8.2 "€3,477.55
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-50 Acil Durum Kablo Çekme Anahtarı, 15 lb Çalışma Kuvveti, Sola Montaj, Çift Kablo | AA2JFG 10K881 AFUX0333-5011.5 "Sol15 lb8.2 "€3,589.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPLETON ELECTRIC AFUX0333-20 Acil Durum Kablo Çekme Anahtarı, 25 lb Çalışma Kuvveti, Sola Montaj, Tek Kablo
€2,976.63 / Adet