Appleton Electric Ecdb38 | Tahliye veya Havalandırma Tehlikeli Konum Çelik 3/8in | 6zek4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPLETON ELECTRIC ECDB38 Tahliye ve Havalandırma, 3/8 İnç Ticari, 11 3/32 İnç Toplam Uzunluk, Paslanmaz Çelik | AF2YTP 6ZEK4

APPLETON ELECTRIC ECDB38 Tahliye ve Havalandırma, 3/8 İnç Ticaret, 11 3/32 İnç Toplam Uzunluk, Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF2YTP Modeli: ECDB38Çapraz Referans: 6ZEK4
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
€117.47 / Adet
Bu ürün sadece 25'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Evrensel Tahliye veya Havalandırma
RenkGümüş
Boru Boyutu3 / 8 "
BağlantısıErkek
uzunluk11 3 / 32 "
MalzemePaslanmaz çelik
Alt KategoriHavalandırma ve Giderler
TipTehlikeli Konum
UPC781381327336

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)15.75
Gemi uzunluğu (cm)28.19
Gemi genişliği (cm)20.83
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyutu+uzunlukÜcret
APPLETON ELECTRIC BRTB4X Boru Esnek Kaplini, 1/2 İnç Ticari, 5 13/32 İnç Toplam Uzunluk, Paslanmaz Çelik | AF2YTJ 6ZEJ9 BRTB4X1 / 2 "Bağlama5 13 / 32 "€165.34
APPLETON ELECTRIC ECD50B4X Tahliye ve Havalandırma, 1/2 İnç Ticari, 6 İnç Toplam Uzunluk, Paslanmaz Çelik | AF2YTN 6ZEK3 ECD50B4X1 / 2 "akıtmak6"€179.62
APPLETON ELECTRIC ECDB38B Tahliye ve Havalandırma, 3/8 İnç Ticari, 4 3/16 İnç Toplam Uzunluk, Paslanmaz Çelik | AF2YTQ 6ZEK5 ECDB38B3 / 8 "Evrensel Tahliye veya Havalandırma4.187 "€175.70
APPLETON ELECTRIC ECDB50B Tahliye ve Havalandırma, 1/2 İnç Ticari, 5 1/2 İnç Toplam Uzunluk, Paslanmaz Çelik | AF2YTR 6ZEK6 ECDB50B1 / 2 "Evrensel Tahliye veya Havalandırma5.5 "€172.38
APPLETON ELECTRIC ECDB50HP Tahliye ve Havalandırma, 1/2 İnç Ticari, 1 3/8 İnç Toplam Uzunluk, Paslanmaz Çelik | AF2YTT 6ZEK7 ECDB50HP1 / 2 "Evrensel Tahliye veya Havalandırma1.375 "€119.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPLETON ELECTRIC ECDB38 Tahliye ve Havalandırma, 3/8 İnç Ticaret, 11 3/32 İnç Toplam Uzunluk, Paslanmaz Çelik
€117.47 / Adet