Appleton Electric 66-677 | Külbütör Kapağı/bölmesi 1 kutuplu 1 grup 20a | 13u933 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPLETON ELECTRIC EDKR21Q Külbütör Kapağı/Bölmesi, 1 Kutuplu, 20A, 120/277V AC | AA6DLM 66-677, 13U933

APPLETON ELECTRIC EDKR21Q Külbütör Kapağı/Bölmesi, 1 Kutuplu, 20A, 120/277V AC

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6DLM Modeli: EDKR21QÇapraz Referans: 66-677, 13U933
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
€445.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtar Montajı, Salıncak Kapağı / Bölmesi
Amper20
derinlik4.69 "
Yükseklik4.63 "
HP2 HP @ 120/240 VAC
Gösterge İşaretleriAÇIK KAPALI
MalzemeDövülebilir demir
Çete Sayısı1
Güvenlik DerecelendirmesiUL 894, UL 1203, Sınıf I, Bölüm 1 ve 2, Grup C, D için UL'de listelenmiştir; Sınıf II, Bölüm 1 ve 2, Grup E, F, G; ve Sınıf III
Anahtar Türü1-Pole
Operatör TipiAnlık Külbütör Kolu
Gerilim120 - 277 VAC
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperbedenAnahtar TürüÜcret
APPLETON ELECTRIC EDKR22Q Külbütör Kapağı/Bölmesi, 2 Kutuplu, 20A, 120/277V AC | AA6DLN 66-664, 13U934 EDKR22Q20-2-Pole€547.21
APPLETON ELECTRIC EDKR23WQ Külbütör Kapağı/Bölmesi, 3 Yollu, 20A, 120/277V AC | AA6DLP 37-165, 13U935 EDKR23WQ2010, 11, 7, 8.5, 9.53 Yönlü€467.62
APPLETON ELECTRIC EDKR24WQ Külbütör Kapağı/Bölmesi, 4 Yollu, 20A, 120/277V AC | AA6DLQ 29-865, 13U936 EDKR24WQ2010, 11, 7, 8.5, 9.54 Yönlü€698.15
APPLETON ELECTRIC EDKR31Q Külbütör Kapağı/Bölmesi, 1 Kutuplu, 30A, 120/277V AC | AA6DLR 27-600, 13U937 EDKR31Q30L, M, XL1-Pole€485.93
APPLETON ELECTRIC EDKR32Q Külbütör Kapağı/Bölmesi, 2 Kutuplu, 30A, 120/277V AC | AA6DLT 01-114, 13U938 EDKR32Q30-2-Pole€591.14
APPLETON ELECTRIC EDKR33WQ Külbütör Kapağı/Bölmesi, 3 Yollu, 30A, 120/277V AC | AA6DLU 11-800, 13U939 EDKR33WQ302XL, L, M, S, XL, XS3 Yönlü€476.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPLETON ELECTRIC EDKR21Q Külbütör Kapağı/Bölmesi, 1 Kutuplu, 20A, 120/277V AC
€445.69 / Adet