Appleton Electric 25-201 | 13u950 Tumbler Anahtarı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPLETON ELECTRIC EDS110F23 Tumbler Anahtarı, 1 Grup, Çıkmaz Göbek, 1 İnç Hub, 30A, 120 - 277V AC | AA6DMF 25-201, 13U950

APPLETON ELECTRIC EDS110F23 Tumbler Anahtarı, 1 Grup, Çıkmaz Göbek, 1 İnç Göbek, 30A, 120 - 277V AC

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6DMF Modeli: EDS110F23Çapraz Referans: 25-201, 13U950
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
€810.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devirme şalter
Amper30
gövde MalzemesiDövülebilir demir
derinlik4.69 "
Yükseklik4.63 "
HP2 HP @ 120/240 VAC
Hub Boyutu1"
Hub StiliÇıkmaz sokak
Gösterge İşaretleriAÇIK KAPALI
MontajMontaj Delikleri / Göbekleri
NEMA Değerlendirmesi7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Çete Sayısı1
Güvenlik DerecelendirmesiSınıf I, Bölüm 1, Gruplar C, D; Sınıf I, Bölüm 2, Grup B, C, D; Sınıf II, Bölüm 1 ve 2, Grup E, F, G; Sınıf III
Anahtar Türü2-Pole
Operatör TipiSalıncak Kolu
Gerilim120 - 277 VAC
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8536509035
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Korozyona Dirençli, Açık veya Kapalı Konumda Kilitlenebilir Ped

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperHPÜcret
APPLETON ELECTRIC EDS110F2 Tumbler Anahtarı, 1 Grup, Çıkmaz Göbek, 1 İnç Hub, 20A, 120 - 277V AC | AA6DME 25-201, 13U949 EDS110F2201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC€776.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPLETON ELECTRIC EDS110F23 Tumbler Anahtarı, 1 Grup, Çıkmaz Göbek, 1 İnç Göbek, 30A, 120 - 277V AC
€810.05 / Adet