Appleton Electric 88-394 | Tumbler Anahtarı Eds Serisi 1 Grup 3 Yollu | 13u984 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPLETON ELECTRIC EDS175F3W Tumbler Anahtarı, 1 Grup, Çıkmaz Göbek, 3/4 İnç Hub, 20A, 120 - 277V AC | AA6DNR 88-394, 13U984

APPLETON ELECTRIC EDS175F3W Tumbler Anahtarı, 1 Grup, Çıkmaz Göbek, 3/4 İnç Göbek, 20A, 120 - 277V AC

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6DNR Modeli: EDS175F3WÇapraz Referans: 88-394, 13U984
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
€817.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devirme şalter
Amper20
gövde MalzemesiDövülebilir demir
derinlik4.69 "
Yükseklik4.63 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Hub Boyutu3 / 4 "
Hub StiliÇıkmaz sokak
Gösterge İşaretleriAÇIK KAPALI
MontajMontaj Delikleri / Göbekleri
NEMA Değerlendirmesi7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Çete Sayısı1
Güvenlik DerecelendirmesiSınıf I, Bölüm 1, Grup B, C, D; Sınıf I, Bölüm 2, Grup B, C, D; Sınıf II, Bölüm 1 ve 2, Grup E, F, G; Sınıf III
Anahtar Türü3 Yönlü
Operatör TipiÖn Kumandalı
Gerilim120 - 277 VAC
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.44
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)18.8
HS kodu8536509035
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Korozyona Dirençli, Açık veya Kapalı Konumda Kilitlenebilir Ped

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHub BoyutuMontajÇete SayısıGüvenlik DerecelendirmesibedengenişlikÜcret
APPLETON ELECTRIC EDS110-F3W Tumbler Anahtarı, 1 Grup, Çıkmaz Göbek, 1 İnç Hub, 20A, 120 - 277V AC | AA6DLZ 11-600, 13U944 EDS110-F3W1"Montaj Delikleri1Sınıf I, Bölüm 1, Gruplar C, D; Sınıf I, Bölüm 2, Grup B, C, D; Sınıf II, Bölüm 1 ve 2, Grup E, F, G; Sınıf III10, 11, 5, 6, 7, 8, 93"€674.98
APPLETON ELECTRIC EDS150-F3W Tumbler Anahtarı, 1 Grup, Çıkmaz Göbek, 1/2 İnç Hub, 20A, 120 - 277V AC | AA6DMX 28-350, 13U966 EDS150-F3W1 / 2 "Montaj Delikleri1Sınıf I, Bölüm 1, Grup B, C, D; Sınıf I, Bölüm 2, Grup B, C, D; Sınıf II, Bölüm 1 ve 2, Grup E, F, G; Sınıf III-3"€657.04
APPLETON ELECTRIC EDS110F3W Tumbler Anahtarı, 2 Grup, Çıkmaz Göbek, Önden Kumandalı, 1 İnç Göbek, 20A, 120 - 277V AC | AA6DPD 59-407, 13U995 EDS110F3W1"Montaj Delikleri / Göbekleri2Sınıf I, Bölüm 1, Gruplar C, D; Sınıf I, Bölüm 2, Grup B, C, D; Sınıf II, Bölüm 1 ve 2, Grup E, F, G; Sınıf III-6.19 "€817.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPLETON ELECTRIC EDS175F3W Tumbler Anahtarı, 1 Grup, Çıkmaz Göbek, 3/4 İnç Göbek, 20A, 120 - 277V AC
€817.88 / Adet