APPLETON ELECTRIC EXGJH-618 Esnek Kaplin, 2 İnç Ticari, 18 İnç Esnek Uzunluk, Erkek - Erkeğe, Bronz | AA2LWB 10R052

APPLETON ELECTRIC EXGJH-618 Esnek Kaplin, 2 İnç Ticari, 18 İnç Esnek Uzunluk, Erkekten Erkeğe, Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2LWB Modeli: EXGJH-618Çapraz Referans: 10R052

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€3,634.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Bağlantı
Renkdoğal Finish
Boru Boyutu2"
BağlantısıErkek - Erkek
uzunluk18 "
MalzemeDıştan Bronz Örgü, Yalıtım Astarlı İç Pirinç Çekirdek
Alt KategoriKaplinler
TipTehlikeli Konum

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 6.35
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)68.58
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu8307903000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuBağlantısıuzunlukMalzemeÜcret
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1012 Esnek Kaplin, 4 İnç Ticari, 12 İnç Esnek Uzunluk, Erkekten Erkeğe, Paslanmaz Çelik | AA2LTD 10P984 EXGJH-10124"Erkek - Erkek12 "Dış Paslanmaz Çelik Örgü, Yalıtım Astarlı İç Paslanmaz Çelik Çekirdek€8,734.36
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1015 Esnek Kaplin, 4 İnç Ticari, 15 İnç Esnek Uzunluk, Erkekten Erkeğe, Paslanmaz Çelik | AA2LTE 10P985 EXGJH-10154"Erkek - Erkek15 "Dış Paslanmaz Çelik Örgü, Yalıtım Astarlı İç Paslanmaz Çelik Çekirdek€10,402.59
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1018 Esnek Kaplin, 4 İnç Ticari, 18 İnç Esnek Uzunluk, Erkekten Erkeğe, Paslanmaz Çelik | AA2LTF 10P986 EXGJH-10184"Erkek - Erkek18 "Dış Paslanmaz Çelik Örgü, Yalıtım Astarlı İç Paslanmaz Çelik Çekirdek€12,161.31
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1021 Esnek Kaplin, 4 İnç Ticari, 21 İnç Esnek Uzunluk, Erkekten Erkeğe, Paslanmaz Çelik | AA2LTG 10P987 EXGJH-10214"Erkek - Erkek21 "Dış Paslanmaz Çelik Örgü, Yalıtım Astarlı İç Paslanmaz Çelik Çekirdek€12,793.10
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1024 Esnek Kaplin, 4 İnç Ticari, 24 İnç Esnek Uzunluk, Erkekten Erkeğe, Paslanmaz Çelik | AA2LTH 10P988 EXGJH-10244"Erkek - Erkek24 "Dış Paslanmaz Çelik Örgü, Yalıtım Astarlı İç Paslanmaz Çelik Çekirdek€15,179.68
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1027 Esnek Kaplin, 4 İnç Ticari, 27 İnç Esnek Uzunluk, Erkekten Erkeğe, Paslanmaz Çelik | AA2LTJ 10P989 EXGJH-10274"Erkek - Erkek27 "Dış Paslanmaz Çelik Örgü, Yalıtım Astarlı İç Paslanmaz Çelik Çekirdek€15,858.49
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1030 Esnek Kaplin, 4 İnç Ticari, 30 İnç Esnek Uzunluk, Erkekten Erkeğe, Paslanmaz Çelik | AA2LTK 10P990 EXGJH-10304"Erkek - Erkek30 "Dış Paslanmaz Çelik Örgü, Yalıtım Astarlı İç Paslanmaz Çelik Çekirdek€16,792.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPLETON ELECTRIC EXGJH-618 Esnek Kaplin, 2 İnç Ticari, 18 İnç Esnek Uzunluk, Erkekten Erkeğe, Bronz
€3,634.55 / Adet