Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPLETON ELECTRIC EXLK-224 Esnek Kaplin, 24 İnç Esnek Uzunluk, Kadından Erkeğe, 29 1/2 İnç Toplam Uzunluk | AA2LXY 10R095

APPLETON ELECTRIC EXLK-224 Esnek Kaplin, 24 İnç Esnek Uzunluk, Kadından Erkeğe, 29 1/2 İnç Toplam Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2LXY Modeli: EXLK-224Çapraz Referans: 10R095

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€1,015.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Bağlantı
Renkdoğal Finish
Boru Boyutu3 / 4 "
BağlantısıErkekten kadına
uzunluk24 "
MalzemeDıştan Bronz Örgü, Yalıtım Astarlı İç Pirinç Çekirdek
Alt KategoriKaplinler
TipTehlikeli Konum

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.55
Gemi yüksekliği (cm)106.68
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8307903000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuBağlantısıuzunlukMalzemeÜcret
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1012 Esnek Kaplin, 4 İnç Ticari, 12 İnç Esnek Uzunluk, Erkekten Erkeğe, Paslanmaz Çelik | AA2LTD 10P984 EXGJH-10124"Erkek - Erkek12 "Dış Paslanmaz Çelik Örgü, Yalıtım Astarlı İç Paslanmaz Çelik Çekirdek€8,734.36
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1015 Esnek Kaplin, 4 İnç Ticari, 15 İnç Esnek Uzunluk, Erkekten Erkeğe, Paslanmaz Çelik | AA2LTE 10P985 EXGJH-10154"Erkek - Erkek15 "Dış Paslanmaz Çelik Örgü, Yalıtım Astarlı İç Paslanmaz Çelik Çekirdek€10,402.59
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1018 Esnek Kaplin, 4 İnç Ticari, 18 İnç Esnek Uzunluk, Erkekten Erkeğe, Paslanmaz Çelik | AA2LTF 10P986 EXGJH-10184"Erkek - Erkek18 "Dış Paslanmaz Çelik Örgü, Yalıtım Astarlı İç Paslanmaz Çelik Çekirdek€12,161.31
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1021 Esnek Kaplin, 4 İnç Ticari, 21 İnç Esnek Uzunluk, Erkekten Erkeğe, Paslanmaz Çelik | AA2LTG 10P987 EXGJH-10214"Erkek - Erkek21 "Dış Paslanmaz Çelik Örgü, Yalıtım Astarlı İç Paslanmaz Çelik Çekirdek€12,793.10
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1024 Esnek Kaplin, 4 İnç Ticari, 24 İnç Esnek Uzunluk, Erkekten Erkeğe, Paslanmaz Çelik | AA2LTH 10P988 EXGJH-10244"Erkek - Erkek24 "Dış Paslanmaz Çelik Örgü, Yalıtım Astarlı İç Paslanmaz Çelik Çekirdek€15,179.68
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1027 Esnek Kaplin, 4 İnç Ticari, 27 İnç Esnek Uzunluk, Erkekten Erkeğe, Paslanmaz Çelik | AA2LTJ 10P989 EXGJH-10274"Erkek - Erkek27 "Dış Paslanmaz Çelik Örgü, Yalıtım Astarlı İç Paslanmaz Çelik Çekirdek€15,858.49
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1030 Esnek Kaplin, 4 İnç Ticari, 30 İnç Esnek Uzunluk, Erkekten Erkeğe, Paslanmaz Çelik | AA2LTK 10P990 EXGJH-10304"Erkek - Erkek30 "Dış Paslanmaz Çelik Örgü, Yalıtım Astarlı İç Paslanmaz Çelik Çekirdek€16,792.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPLETON ELECTRIC EXLK-224 Esnek Kaplin, 24 İnç Esnek Uzunluk, Kadından Erkeğe, 29 1/2 İnç Toplam Uzunluk
€1,015.81 / Adet