Appleton Electric Grlb100-a | 6rve1 Boru Çıkış Kutusu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPLETON ELECTRIC GRLB100-A Boru Çıkış Gövdesi, 1 İnç Ticari, LB Gövde, 18 cu. inç. Gövde Kapasitesi, Alüminyum | AF2FKU 6RVE1

APPLETON ELECTRIC GRLB100-A Boru Çıkış Gövdesi, 1 İnç Ticari, LB Gövde, 18 cu. inç Gövde Kapasitesi, Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2FKU Modeli: GRLB100-AÇapraz Referans: 6RVE1

İle alın Mayıs 10, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€175.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Çıkış Gövdesi
Geri Tipiyuvarlak
Vücut sitiliLB
Kapasite18 Cu.In.
RenkGri
form1 Form
Tehlikeli Konum SınıfıEvet
Hub Boyutu1"
MalzemeBakırsız Alüminyum
TipTehlikeli Konum

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu7616995060
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliKapasiteTehlikeli Konum SınıfıHub Boyutu+MalzemeTipÜcret
APPLETON ELECTRIC ERLB50 Boru Çıkış Gövdesi, Üç Katlı Epoksi Kaplama, 1/2 İnç Ticari, LB Gövde, Dişli, Demir | AF2FEQ 6RUL9 ERLB50LB4.8 cu. içinde.Evet1 / 2 "Boru Çıkış GövdesiDövülebilir demirTehlikeli Konum€168.53
APPLETON ELECTRIC ERLB75 Boru Çıkış Gövdesi, Üç Katlı Epoksi Kaplama, 3/4 İnç Ticaret, LB Gövde, Dişli, Demir | AF2FER 6RUM0 ERLB75LB7.3 cu. içinde.Evet3 / 4 "Boru Çıkış GövdesiDövülebilir demirTehlikeli Konum€172.79
APPLETON ELECTRIC ERLL50 Boru Çıkış Gövdesi, Üç Katlı Epoksi Kaplama, 1/2 İnç Ticaret, LL Gövde, Dişli, Demir | AF2FET 6RUM1 ERLL50LL4.8 cu. içinde.Evet1 / 2 "Boru Çıkış GövdesiDövülebilir demirTehlikeli Konum€168.53
APPLETON ELECTRIC ERLL75 Boru Çıkış Gövdesi, Üç Katlı Epoksi Kaplama, 3/4 İnç Ticaret, LL Gövde, Dişli, Demir | AF2FEU 6RUM2 ERLL75LL7.3 cu. içinde.Evet3 / 4 "Boru Çıkış GövdesiDövülebilir demirTehlikeli Konum€177.54
APPLETON ELECTRIC ERLR50 Boru Çıkış Gövdesi, Üç Katlı Epoksi Kaplama, 1/2 İnç Ticari, LR Gövde, Dişli, Demir | AF2FEV 6RUM3 ERLR50LR4.8 cu. içinde.Evet1 / 2 "Boru Çıkış GövdesiDövülebilir demirTehlikeli Konum€168.53
APPLETON ELECTRIC ERLR75 Boru Çıkış Gövdesi, Üç Katlı Epoksi Kaplama, 3/4 İnç Ticari, LR Gövde, Dişli, Demir | AF2FEW 6RUM4 ERLR75LR7.3 cu. içinde.Evet3 / 4 "Boru Çıkış GövdesiDövülebilir demirTehlikeli Konum€177.54
APPLETON ELECTRIC ERTB50 Boru Çıkış Gövdesi, Üç Katlı Epoksi Kaplama, 1/2 İnç Ticari, TB Gövde, Dişli, Demir | AF2FEZ 6RUM7 ERTB50TB4.8 cu. içinde.Evet1 / 2 "Boru Çıkış GövdesiDövülebilir demirTehlikeli Konum€249.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPLETON ELECTRIC GRLB100-A Boru Çıkış Gövdesi, 1 İnç Ticari, LB Gövde, 18 cu. inç Gövde Kapasitesi, Alüminyum
€175.35 / Adet