APPROVED VENDOR 01087 Dişli Çubuk Düz 5/16-18 x 10 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli çubuk |
Sınıf | 1A |
Renk | Siyah |
Bitiş | Sade |
Malzeme | Düşük Karbonlu Çelik |
Uzunluk | 10ft. |
Rockwell Sertliği | Oylanmamış |
Sıcaklık. menzil | Oylanmamış |
Gerilme direnci | 60,000 |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 5 / 16-18 |
Konu Türü | UNC |
Akma dayanımı | 45,000 PSI |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 0.76 |
HS kodu | 7318155056 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00