APPROVED VENDOR 03107 Dişli Çubuk Çinko 7/16-14 x 10 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli çubuk |
Sınıf | 1A |
Renk | Gümüş |
Bitiş | çinko |
Malzeme | Düşük Karbonlu Çelik |
Uzunluk | 10ft. |
Rockwell Sertliği | Oylanmamış |
Sıcaklık. menzil | Oylanmamış |
Gerilme direnci | 60,000 |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 7 / 16-14 |
Konu Türü | UNC |
Akma dayanımı | 45,000 PSI |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 1.11 |
HS kodu | 7318155056 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00