APPROVED VENDOR 084099 Geyik Çiti 10 Feet Yükseklik 330 Feet Uzunluk Siyah
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geyik Çiti |
Renk | Siyah |
Yükseklik | 10ft. |
uzunluk | 330ft. |
Malzeme | Polipropilen |
Örgü şekli | Kare |
Örgü boyutu | 1-7/9 x 1-32/33" |
Gemi ağırlığı (kg) | 32.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 304.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 26.67 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | IT |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00