Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1 150 KAPLİN 316 Kaplin 1 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | AE9GDE 6JK09

APPROVED VENDOR 1 150 KAPLİN 316 Kaplin 1 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9GDE Model: 1 150 KAPLİN 316Çapraz Referans: 6JK09
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
€19.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi
Dış Çap.1.625 "
Boru Boyutu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu7307221000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1LRY5 Kaplin 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FFX 1 LRY5304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi-1 / 8 "€4.11
ONAYLI SATICI 1LRY6 Kaplin 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FFY 1 LRY6304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi-1 / 4 "€5.04
ONAYLI SATICI 1LRY7 Kaplin 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FFZ 1 LRY7304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi-3 / 8 "€5.71
ONAYLI SATICI 1LRY8 Kaplin 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FGA 1 LRY8304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi-1 / 2 "€7.88
ONAYLI SATICI 1LRY9 Kaplin 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FGB 1 LRY9304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi-3 / 4 "€10.68
ONAYLI SATICI 1LRZ1 Kaplin 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FGC 1LRZ1304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi-1"€16.72
ONAYLI SATICI 1LRZ2 Kaplin 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FGD 1LRZ2304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi-1.25 "€24.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1 150 KAPLİN 316 Kaplin 1 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik
€19.46 / Adet