1-cdr-10-m7- | Kanatlı Vida Demiri 1/4-20 X 2 İnç - Pk25 | 5mnp3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 1-CDR-10-M7- Wing Screw Iron 1/4-20 X 2 Inch, 25PK | AE4RZR 5MNP3

APPROVED VENDOR 1-CDR-10-M7- Kanatlı Vida Demir 1/4-20 X 2 İnç, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4RZR Modeli: 1-CDR-10-M7-Çapraz Referans: 5MNP3
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
€152.87 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Başparmak Vidası
SınıfÇİL-2A
BitişSade
Baş Dia.7 / 16 "
Baş yüksekliği5 / 8 "
Baş MalzemesiDövülebilir 32510
Baş Kalınlığı7 / 16 "
kafa Tipikanat
Kafa Genişliği1.375 "
uzunluk2"
MalzemeDövülebilir demir
Rockwell SertliğiHB 156
Omuz Dia.7 / 16 "
Omuz genişliği5 / 8 "
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci50,000
Konu Boyutu1 / 4-20
Uç MalzemesiDövülebilir demir
Uç TipiOval

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.51
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu7318156080
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1-CDR-10-M7- Kanatlı Vida Demir 1/4-20 X 2 İnç, 25PK
€152.87 / paket