1-dej-07-17- | Kanat Vidası Demir Çinko 5/16-18 X 3/4 - Pk25 | 5dk4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1-DEJ-07-17- Kanatlı Vida Demir Çinko 5/16-18 X 3/4, 25PK | AE4RZG 5MNN4

APPROVED VENDOR 1-DEJ-07-17- Kanatlı Vida Demir Çinko 5/16-18 X 3/4, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4RZG Modeli: 1-DEJ-07-17-Çapraz Referans: 5MNN4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€140.20 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Başparmak Vidası
SınıfÇİL-2A
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.5 / 8 "
Baş yüksekliği3 / 4 "
Baş MalzemesiDövülebilir 32510
Baş Kalınlığı5 / 8 "
kafa Tipikanat
Kafa Genişliği1.75 "
uzunluk3 / 4 "
MalzemeDövülebilir demir
Rockwell SertliğiHB 156
Omuz Dia.5 / 8 "
Omuz genişliği3 / 4 "
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci50,000
Konu Boyutu5 / 16-18
Uç MalzemesiDövülebilir demir
Uç TipiOval

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7318156080
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1-DEJ-07-17- Kanatlı Vida Demir Çinko 5/16-18 X 3/4, 25PK
€140.20 / paket