10e173 | Nipel 1/8 İnç X 3/4 İnç Npt Çelik - Pk25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 10E173 Nipel 1/8 İnç x 3/4 İnç Npt Çelik - 25'li Paket | AA2DAM

APPROVED VENDOR 10E173 Nipel 1/8 İnç x 3/4 İnç Npt Çelik - 25'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2DAM Model: 10E173
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
€18.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
gövde MalzemesiSiyah Kaynaklı Çelik
uzunluk3 / 4 "
Maks. Basınç150 psi @ 400 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi
Dış Çap.0.405 "
Boru Boyutu1 / 8 "
Çizelge40
Dikişsiz / KaynaklıKaynaklı
Konu TürüNPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu7307995015
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
ONAYLI SATICI 10E187 Nipel 1/8 İnç x 8 İnç Npt Çelik - 25'li Paket | AA2DAZ 10E1878"€32.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 10E173 Nipel 1/8 İnç x 3/4 İnç Npt Çelik - 25'li Paket
€18.10 / Adet