APPROVED VENDOR 10E181 Nipel 1 İnç x 3-1 / 2 İnç Npt Çelik - 25'li Paket
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | meme |
Temel Bağlantı Tipi | Her İki Uçta da Dişli |
gövde Malzemesi | Siyah Kaynaklı Çelik |
uzunluk | 3.5 " |
Maks. Basınç | 150 psi @ 400 Derece F |
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | 150 psi |
Dış Çap. | 1.315 " |
Boru Boyutu | 1" |
Çizelge | 40 |
Dikişsiz / Kaynaklı | Kaynaklı |
Konu Türü | NPT |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.13 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 7307995015 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | uzunluk | Maks. Basınç | Dış Çap. | Boru Boyutu | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10E175 | 2" | 150 psi @ 400 Derece F | 2.375 " | 2" | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
10E176 | 2" | 150 psi @ 400 Derece F | 0.405 " | 1 / 8 " | - | €16.55 | |
10E177 | 2.5 " | 150 psi @ 400 Derece F | 0.54 " | 1 / 4 " | - | €20.51 | |
10E182 | 8" | 150 psi @ 400 Derece F | 1.315 " | 1" | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
10E183 | 4.5 " | 150 psi @ 400 Derece F | 1.315 " | 1" | - | €67.20 | |
10E184 | 7 / 8 " | 150 psi @ 400 Derece F | 0.54 " | 1 / 4 " | - | €23.22 | |
10E185 | 5" | 150 psi @ 400 Derece F | 0.405 " | 1 / 8 " | - | €26.15 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00