10e754 | Kaynak Açısı Manyetik 6-1/8x4 Çelik Kırmızı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 10E754 Kaynak Açısı Manyetik 6-1/8x4 Çelik Kırmızı | AA2DWU

APPROVED VENDOR 10E754 Kaynak Açısı Manyetik 6-1/8x4 Çelik Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2DWU Model: 10E754
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
€28.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynak Açısı
açı30 Derece, 45 Derece, 60 Derece, 75 Derece, 90 Derece, 135 Derece
RenkKırmızı
Delik Çapı1.125 "
MalzemeSeramik Mıknatıs, Çelik
Maks. Alan sayısı Çek50 lb
Toplam yükseklik4"
Uzunluk6.125 "
toplam Genişlik4"
Kalınlık5 / 8 "
TipManyetik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.66
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)25.65
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu8505904000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikler: 45, 90 ve 135 Derece Açılar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Toplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 10E755 İletki Kaynak Açısı Manyetik 4-3/4 x 3-1/2 | AA2DWV 10E755İletki Kaynak Açısı3.5 "4.75 "3.5 "€19.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 10E754 Kaynak Açısı Manyetik 6-1/8x4 Çelik Kırmızı
€28.88 / Adet