10e831 | Döner Kanca Neo Mag Siyah 1-15/32 Dia. 65 lb | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 10E831 Döner Kanca Neo Mag Siyah 1-15/32 Çap 65lb | AA2DZZ

APPROVED VENDOR 10E831 Döner Kanca Neo Mag Siyah 1-15/32 Çap 65lb

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA2DZZ Model: 10E831
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
€37.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Kanca
Baz Dia.1-15 / 32 "
RenkSiyah
BitişKrom Kaplama Kancalı Toz Boyalı Yuvarlak Taban
H İçe Kanca Göz15 / 16 "
W İçten Kanca Göz3 / 8 "
Kanca Yüksekliği1-13 / 16 "
Kanca TipiManyetik
MalzemeNeodim mıknatıslar
MontajManyetik
Açılış boyutu5 / 8 "
Uzunluk2.25 "
TipManyetik
genişlik1 / 4 "
Çalışma yükü sınırı65 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8505110000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 10E831 Döner Kanca Neo Mag Siyah 1-15/32 Çap 65lb
€37.37 / Adet