10f325 | Salıncak Çek Valf Pirinç 1-1/4 İnç Npt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 10F325 Salınımlı Çek Valf Pirinç 1-1/4 İnç Npt | AA2ETY

APPROVED VENDOR 10F325 Döner Çekvalf Pirinç 1-1 / 4 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2ETY Modeli: 10F325

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€128.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Salınım Çek Valfı
Giriş Merkezine Kapak2"
Bağlantı TürüNPT
Çatlama basıncı0.75 - 1 psi
Hex Boyutu1-15 / 16 "
uzunluk3 7 / 32 "
MalzemePirinç
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı200 psi
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Koltuk malzemesiPirinç
beden1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8481301090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Sıcaklık.Bağlantı TürüÇatlama basıncıMaks. Alan sayısı Su basıncıMontaj konumuToplam yükseklikKoltuk malzemesibedenÜcret
ONAYLI SATICI 10F288 Döner Çekvalf Bronz 1/4 İnç Npt | AA2ERJ 10F288406 Derece FNPT0.75 - 1 psi200 psiDikey ya da Yatay-Bronz1 / 4 "€46.10
ONAYLI SATICI 10F289 Döner Çekvalf Bronz 3/8 İnç Npt | AA2ERK 10F289406 Derece FNPT0.75 - 1 psi200 psiDikey ya da Yatay-Bronz3 / 8 "€42.96
ONAYLI SATICI 10F290 Döner Çekvalf Bronz 1/2 İnç Npt | AA2ERL 10F290406 Derece FNPT0.75 - 1 psi200 psiDikey ya da Yatay-Bronz1 / 2 "€49.44
ONAYLI SATICI 10F291 Döner Çekvalf Bronz 3/4 İnç Npt | AA2ERM 10F291406 Derece FNPT0.75 - 1 psi200 psiDikey ya da Yatay-Bronz3 / 4 "€57.26
ONAYLI SATICI 10F292 Döner Çekvalf Bronz 1 İnç Npt | AA2ERN 10F292406 Derece FNPT0.75 - 1 psi200 psiDikey ya da Yatay-Bronz1"€74.27
ONAYLI SATICI 10F293 Döner Çekvalf Bronz 1-1/4 İnç Npt | AA2ERP 10F293406 Derece FNPT0.75 - 1 psi200 psiDikey ya da Yatay-Bronz1.25 "€140.46
ONAYLI SATICI 10F294 Döner Çek Valf Bronz 1-1/2 İnç Npt | AA2ERQ 10F294406 Derece FNPT0.75 - 1 psi200 psiDikey ya da Yatay-Bronz1.5 "€115.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 10F325 Döner Çekvalf Pirinç 1-1 / 4 İnç Npt
€128.61 / Adet