111ss1032 | Panel Screw Stainless Steel 10-32 X 1 5/16 L - Pk5 | 1re28 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 111SS1032 Panel Screw Stainless Steel 10-32 X 1 5/16 L, 5PK | AB3BPJ 1RE28

APPROVED VENDOR 111SS1032 Panel Screw Stainless Steel 10-32 X 1 5/16 L, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3BPJ Modeli: 111SS1032Çapraz Referans: 1RE28
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
€58.62 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sabit Panel Vidası
sürücü Tipioluklu
Bitişpasifeleştirilmiş
Baş Dia.0.438 "
Baş yüksekliği0.25 "
kafa Tipitırtıklı
uzunluk1 5 / 16 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu3 / 8 "
Konu Boyutu10-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318156070
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 111SS1032 Panel Screw Stainless Steel 10-32 X 1 5/16 L, 5PK
€58.62 / paket