11a493 | Bileşik Ölçer Genel Amaçlı 4-1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 11A493 Bileşik Gösterge Genel Amaçlı 4-1/2 In | AA2TMX

APPROVED VENDOR 11A493 Bileşik Gösterge Genel Amaçlı 4-1 / 2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2TMX Model: 11A493
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
€107.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bileşik Ölçer
doğruluk+/- 0.5%
Kasa RengiSiyah
Kutu MalzemesiAlüminyum Döküm
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 4 "NPT
Boyutu Dial4.5 "
Gösterge TipiGenel Amaçlı
objektif MalzemeCam
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 140 Derece F
Aralık30 "Hg Vac - 60 Psi
En Küçük Mezuniyet1 "Hg, 1 psi
Soket MalzemesiPirinç
Tüp malzemesiBronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.84
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelobjektif MalzemedoğrulukKasa RengiÇalışma sıcaklığı. AralıkAralıkEn Küçük MezuniyetSoket MalzemesiTüp malzemesiÜcret
ONAYLI SATICI 11A483 Bileşik Ölçer İşlemi 4-1/2 In | AA2TML 11A483Cam+/- 0.5%Siyah-40 Derece ila 140 Derece F30 "Hg Vac ila 01 "Hg, 0.5 psiPirinçBronz€184.64
ONAYLI SATICI 11A494 Bileşik Gösterge Genel Amaçlı 4-1/2 In | AA2TMY 11A494Cam+/- 0.5%Siyah-40 Derece ila 140 Derece F30 "Hg Vac - 300 psi1 Hg, 1 psi "PirinçBronz€184.64
ONAYLI SATICI 11A509 Bileşik Gösterge Genel Amaçlı 6 İnç 60psi | AA2TNN 11A509Cam+/- 0.5%Siyah-40 Derece ila 200 Derece F30 "Hg Vac - 60 Psi1 "Hg, 1 psiPirinçBronz€294.54
ONAYLI SATICI 11A511 Bileşik Gösterge Genel Amaçlı 6 İnç 150 | AA2TNQ 11A511Cam+/- 0.5%Siyah-40 Derece ila 200 Derece F30 "Hg Vac - 150 psi2 "Hg, 5 psiPirinçBronz€294.54
ONAYLI SATICI 4CFD3 Bileşik Ölçer 2 1/2 İnç Vac - 250psi | AD6XHV 4CFD3polikarbonat+/-% 3-2-3Mavi-40 Derece ila 150 Derece F30 "Hg Vac ila 120/250 psi5 "Hg, 2 psiPirinçBronz€11.29
ONAYLI SATICI 4CFD5 Bileşik Ölçer 2 1/2 İnç Vac - 350psi | AD6XHX 4CFD5polikarbonat+/-% 3-2-3Mavi-40 Derece ila 150 Derece F30 "Hg Vac ila 120/350 psi5 "Hg, 2 psiPirinçBronz-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4CFR3 Bileşik Gösterge Sıvısı Doldurulmuş 2-1/2 In | AD6XKG 4CFR3Akrilik+/-% 3-2-3Gümüş-40 Derece ila 140 Derece F30 "Hg Vac ila 30 psi, -100 ila 200 kPa2 "Hg, 1 psiPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik€65.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 11A493 Bileşik Gösterge Genel Amaçlı 4-1 / 2 In
€107.72 / Adet