11a497 | Basınç Ölçer Prosesi 4-1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 11A497 Manometre Prosesi 4-1/2 In | AA2TNB

APPROVED VENDOR 11A497 Manometre Prosesi 4-1 / 2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2TNB Model: 11A497
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
€233.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
doğruluk+/- 0.5%
Kasa RengiSiyah
Kutu MalzemesiAlüminyum Döküm
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 4 "NPT
Boyutu Dial4.5 "
Gösterge Tipisüreci
objektif Malzemepolikarbonat
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 140 Derece F
Aralık0 - 60 psi
En Küçük Mezuniyet0.5 psi
Soket MalzemesiPirinç
Tüp malzemesiBronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.93
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelobjektif MalzemedoğrulukKasa RengiÇalışma sıcaklığı. AralıkAralıkHalka MalzemesiEn Küçük MezuniyetSoket MalzemesiÜcret
ONAYLI SATICI 11A485 Manometre Prosesi 4-1/2 In | AA2TMN 11A485Cam+/- 0.5%Siyah-40 Derece ila 140 Derece F0 - 30 psi-0.2 psiPirinç€213.92
ONAYLI SATICI 11A486 Manometre Prosesi 4-1/2 In | AA2TMP 11A486Cam+/- 0.5%Siyah-40 Derece ila 140 Derece F0 - 60 psi-0.5 psiPirinç€104.92
ONAYLI SATICI 11A491 Manometre Prosesi 4-1/2 In | AA2TMV 11A491Cam+/- 0.5%Siyah-40 Derece ila 140 Derece F0 - 600 psi-5 psiPirinç€101.81
ONAYLI SATICI 11A495 Manometre Prosesi 4-1/2 In | AA2TMZ 11A495Cam+/- 0.5%Siyah-40 Derece ila 140 Derece F0 - 400 psi-5 psiPirinç€213.92
ONAYLI SATICI 11A521 Basınç Göstergesi İşlemi 6 İnç 0-600psi | AA2TPB 11A521Cam+/- 0.5%Siyah-40 Derece ila 200 Derece F0 - 600 psi-5 psiPirinç€294.54
ONAYLI SATICI 11A524 Manometre Prosesi 4-1/2 In | AA2TPE 11A524Cam+/- 0.5%Gümüş-40 Derece ila 140 Derece F30 "Hg Vac - 100 Psi-1 "Hg, 0.5 psiPirinç€197.58
ONAYLI SATICI 11A525 Basınç Göstergesi Prosesi 4-1/2 In | AA2TPF 11A525Cam+/- 0.5%Gümüş-40 Derece ila 140 Derece F30 "Hg Vac - 150 psi-1 "Hg, 0.5 psiPirinç€111.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 11A497 Manometre Prosesi 4-1 / 2 In
€233.07 / Adet