122X70b.28 | Çekme Plakası Dikdörtgen Alüminyum 3 1/2 X 15 | 2rgt6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 122 X 70B.28 Çekme Plakası Dikdörtgen Alüminyum 3 1/2 x 15 | AC3CFG 2RGT6

APPROVED VENDOR 122 X 70B.28 Çekme Plakası Dikdörtgen Alüminyum 3 1/2 x 15

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3CFG Modeli: 122 X 70B.28Çapraz Referans: 2RGT6
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
€62.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı Çekme Plakası
BitişDonuk
Kavrama StiliDikdörtgen biçiminde
Kavrama Kalınlığı3 / 8 "
uzunluk15 "
MalzemeAlüminyum
MontajYüzey Montaj Vidaları
Projeksiyon0.05 "
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.73
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)42.16
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8302416015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişuzunlukMalzemeMontajProjeksiyongenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 132 x 73A.32D Çekme Plakası Oval Kavrama Paslanmaz Çelik 304 3 x 12 In | AC3CER 2RGP4 132x73A.32DMat Tip 30412 "Paslanmaz çelikYüzey Montaj Vidaları0.125 "3"€179.80
ONAYLI SATICI 132 X 73A.28 Çekme Plakası Oval Tutma Alüminyum 3 x 12 İnç | AC3CET 2RGP5 132X73A.28Donuk12 "AlüminyumYüzey Montaj Vidaları0.125 "3"€109.92
ONAYLI SATICI 132 x 70A.3 Çekme Plakası Oval Kavrama Pirinç 3 x 12 In | AC3CEU 2RGP8 132x70A.3Cilalı12 "PirinçYüzey Montaj Vidaları0.05 "3"€109.02
ONAYLI SATICI 122 X 70A.28 Çekme Plakası Dikdörtgen Kulp Alüminyum 3 x 12 | AC3CEV 2RGP9 122X70A.28Donuk12 "AlüminyumYüzey Montaj Vidaları0.05 "3"€71.65
ONAYLI SATICI 102 X 70A.32D Çekme Plakası Yuvarlak Kavrama Mat 304 3 x 12 In | AC3CEX 2RGR2 102X70A.32DMat Tip 30412 "Paslanmaz çelikYüzey Montaj Vidaları0.05 "3"€73.26
ONAYLI SATICI 102 X 70A.3 Çekme Plakası Yuvarlak Kavrama Pirinç 3 x 12 In | AC3CEY 2RGR5 102X70A.3Cilalı12 "PirinçYüzey Montaj Vidaları0.05 "3"€118.47
ONAYLI SATICI 132 x 73B.32D Çekme Plakası Oval Tutma Mat 304 3 1/2 x 15 | AC3CFC 2RGT1 132x73B.32DMat Tip 30415 "Paslanmaz çelikYüzey Montaj Vidaları0.125 "3.5 "€154.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 122 X 70B.28 Çekme Plakası Dikdörtgen Alüminyum 3 1/2 x 15
€62.66 / Adet