APPROVED VENDOR 12438 Dişli Çubuk Düz 1-1/4-7 x 10 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli çubuk |
Sınıf | 1A |
Bitiş | Sade |
Malzeme | Düşük Karbonlu Çelik |
Uzunluk | 10ft. |
Rockwell Sertliği | B85 ila B97 |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 8 |
Akma dayanımı | 45,000 PSI |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 309.88 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 7318155056 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00