APPROVED VENDOR 12A215 Konsol Raf Çift Dikey 96 x 65 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konsol Çift Dik |
Taban Uzunluğu | 65 " |
Sütun Çelik Ölçer | 10 |
Yükseklik | 8ft. |
Dudak | Dahil Değil |
Malzeme | Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 95.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | VN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00