12g485 | Dijital Panel Metre Ac Gerilim 0-200 Vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 12G485 Dijital Panel Metre Ac Voltaj 0-200 Vac | AA4DYY

APPROVED VENDOR 12G485 Dijital Panel Metre Ac Voltaj 0-200 Vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4DYY Modeli: 12G485
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
€320.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Panel Metre
doğruluk+/-% 0.5 okuma +/- 5 sayısı
Bağlayıcı TipiVidalı terminal
ekranKırmızı LCD
Ekran Rakamları3.5
Görüntü Aralığı1999
uyarmaYok hayır
uyanStandart 3/648 DIN Kesim
Giriş Aralığı0 - 200 VAC
Gerekli Güç85 250-VAC
Proses BağlantısıYok hayır
stil24x72
Gerçek RMSEvet
TipAC Gerilim

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu9030330040
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelstildoğrulukekranEkran RakamlarıGörüntü AralığıuyanGiriş AralığıGerekli GüçÜcret
ONAYLI SATICI 12G484 Dijital Panel Metre Ac Voltaj 0-200 Vac | AA4DYX 12G48424x72+/-% 0.5 okuma +/- 5 sayısıGri LCD3.51999Standart 3/648 DIN Kesim0 - 200 VAC85 250-VAC€295.71
ONAYLI SATICI 12G486 Dijital Panel Metre Ac Voltaj 0-200 Vac | AA4DYZ 12G48648x96+/-% 0.5 aralığın + 1 HaneKırmızı LED3.51999Standart 1/8 DIN Kesim0 - 200 VAC40V-300VAC/DC€334.01
ONAYLI SATICI 12G488 Dijital Panel Metre Ac Voltaj 0-250 Vac | AA4DZA 12G48824x72+/-% 0.5 okuma +/- 5 sayısıGri LCD4.519999Standart 3/648 DIN Kesim0 - 270 VAC85 250-VAC€185.67
ONAYLI SATICI 12G489 Dijital Panel Metre Ac Voltaj 0-250 Vac | AA4DZB 12G48924x72+/-% 0.5 okuma +/- 5 sayısıKırmızı LCD4.519999Standart 3/648 DIN Kesim0 - 270 VAC85 250-VAC€325.50
ONAYLI SATICI 12G490 Dijital Panel Metre Ac Voltaj 0-600 Vac | AA4DZC 12G49048x96+/-% 0.5 aralığın + 1 HaneKırmızı LED3.51999Standart 1/8 DIN Kesim0 - 600 VAC40-300 V AC / DC€472.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 12G485 Dijital Panel Metre Ac Voltaj 0-200 Vac
€320.25 / Adet