APPROVED VENDOR 12G494 Dijital Panel Metre Dc Akım 0-50mv
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dijital Panel Metre |
doğruluk | +/-% 0.1 okuma +/- 1 |
Bağlayıcı Tipi | Vidalı terminal |
ekran | Kırmızı LCD |
Ekran Rakamları | 3.5 |
Görüntü Aralığı | 0 ila 100ADC |
uyarma | Yok hayır |
uyan | Standart 3/648 DIN Kesim |
Giriş Aralığı | 0 ila 50m VDC |
Gerekli Güç | 85 250-VAC |
Proses Bağlantısı | Yok hayır |
stil | 24x72 |
Tip | DC Akım |
La kullan | Harici 50m VDC Şönt |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.57 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.06 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.45 |
Gemi genişliği (cm) | 9.14 |
HS kodu | 9030330040 |
Menşe Ülkesi | IN |
PLATFORM | Model | ekran | Ücret | |
---|---|---|---|---|
12G493 | Gri LCD | €117.72 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00