12g498 | Dijital Panel Metre Dc Gerilim 0-20vdc | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 12G498 Dijital Panel Metre Dc Gerilim 0-20vdc | AA4DZF 12G494

APPROVED VENDOR 12G498 Dijital Panel Metre Dc Voltaj 0-20vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4DZF Modeli: 12G498Çapraz Referans: 12G494
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
€265.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Panel Metre
doğruluk+/-% 0.1 okuma +/- 1
Bağlayıcı TipiVidalı terminal
ekranGri LCD
Ekran Rakamları3.5
Görüntü Aralığı1999
uyarmaYok hayır
uyanStandart 3/648 DIN Kesim
Giriş Aralığı0 - 20 VDC
Gerekli Güç85 250-VAC
Proses BağlantısıYok hayır
stil24x72
TipDC Voltaj

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu9030330040
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelekranGiriş AralığıÜcret
ONAYLI SATICI 12G503 Dijital Panel Metre Dc Voltaj 0-20vdc | AA4DZG 12G503Kırmızı LCD0 - 20 VDC€174.65
ONAYLI SATICI 12G507 Dijital Panel Metre Dc Voltaj 0-200vdc | AA4DZJ 12G507Gri LCD0 - 200 VDC€239.77
ONAYLI SATICI 12G509 Dijital Panel Metre Dc Voltaj 0-200vdc | AA4DZK 12G509Kırmızı LCD0 - 200 VDC€176.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 12G498 Dijital Panel Metre Dc Voltaj 0-20vdc
€265.76 / Adet