APPROVED VENDOR 12M625 Platform Merdiveni 86 İnç Y 300 Lb.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Platformlu Merdiven |
ANSI Türü | IA |
Temel Derinlik | 47.5 " |
Baz Yayılım | 47.5 " |
Taban Genişliği | 24.5 " |
Alt genişlik | 24.5 " |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Fırçalı |
Merdiven Yüksekliği | 7 '1 " |
Yükleme kapasitesi | 300 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Adım Sayısı | 5 |
Platform Derinliği | 15 " |
Platform Yüksekliği | 59 " |
Platform Uzunluğu | 14.75 " |
Platform Genişliği | 14.75 " |
Adım Derinliği | 3.625 " |
Depolama Boyutu Derinliği | 6" |
Depolama Boyutu Uzunluğu | 91-1 / 4 " |
Depolama Boyutu Genişliği | 24-1 / 2 " |
Üst Basamak Yüksekliği | 59 " |
Yürümek | yivli |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.62 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 228.6 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
HS kodu | 7616995030 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00