12m634 | Basamaklı Tabure 11-1/2 İnç H 225 Lb. Alüminyum | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 12M634 Basamaklı Tabure 11-1/2 İnç H 225 Lb. Alüminyum | AA4GTA

APPROVED VENDOR 12M634 Basamak Tabure 11-1 / 2 İnç H 225 Lb. Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4GTA Model: 12M634
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
€55.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Adım Tabure
ANSI TürüII
Temel Derinlik10.5 "
Taban Genişliği13.375 "
Alt genişlik13.375 "
Kapalı Derinlik6-1 / 2 "
Kapalı yükseklik12-5 / 8 "
RenkGümüş
BitişAnodik
Yükleme kapasitesi225 lb
MalzemeAlüminyum
Adım Sayısı1
Toplam yükseklik11.5 "
Platform Derinliği6.5 "
Platform Uzunluğu13 "
Basamaklı Tabure Ürün GrubuBasamak Standları
Depolama Boyutu Derinliği6-1 / 2 "
Depolama Boyutu Uzunluğu12-5 / 8 "
Depolama Boyutu Genişliği13 "
Üst Basamak Yüksekliği11-1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)32
Gemi genişliği (cm)32.51
HS kodu9403200018
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 12M634 Basamak Tabure 11-1 / 2 İnç H 225 Lb. Alüminyum
€55.94 / Adet