12p615 | Kilit Somunu Naylon Sınıf 2 Çinko 7/8-14 - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 12P615 Locknut Nylon Grade 2 Zinc 7/8-14, 10PK | AA4JUC

APPROVED VENDOR 12P615 Kilit Somunu Naylon Derece 2 Çinko 7/8-14, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4JUC Model: 12P615
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
€14.98 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu7 / 8 "-14
BitişÇinko kaplamalı
sınıf2
Yükseklik51 / 64 "
MalzemeÇelik
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Rockwell SertliğiC28 Maks.
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
TipNaylon Eklemeli
genişlik1 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 12P615 Kilit Somunu Naylon Derece 2 Çinko 7/8-14, 10PK
€14.98 / paket