APPROVED VENDOR 12U138 Raf İçi Koruyucu Sağ 42 x 4-1 / 2 x 12
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İç Raf Koruyucu Sağ |
Taban Genişliği | 4.88 " |
Renk | Sarı |
Bitiş | toz Boya |
Malzeme | Çelik |
Montaj | Kat |
Toplam yükseklik | 12 " |
Uzunluk | 46 " |
toplam Genişlik | 4.5 " |
Kullanılabilir Açılış Genişliği | 4" |
Duvar Kalınlığı | 3 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 28.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 119.38 |
Gemi genişliği (cm) | 14.92 |
HS kodu | 8302416080 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00